Chrániče sluchu HV Extreme Low šedá/zelená

Artiklové číslo: PW72GGN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Náhlavní třmeny
Materiál třmen Polyuretan (PU)
Materiál kapsle Akrylnitrilbutadienstyrol - kopolymer (ABS); Termoplastická pryž (TPR)
Barva Šedá; Zelená
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB
Norma EN 352-1
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW72GGN
EAN / GTIN 5036108410293
Číslo výrobce PW72GGN
L-číslo L01840 109373
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Vyzkoušejte vrchol pohodlí, ochrany a viditelnosti s našimi chrániči sluchu HV Extreme. Čelenka s PU polstrováním zajišťuje bezkonkurenční pohodlí i při delším používání. Nastavitelné náušníky se dvěma kolíky zajišťují bezpečné uchycení, zatímco tlumicí výkon nabízí vynikající ochranu před škodlivým hlukem při nižší úrovni. Navíc reflexní polstrovaná čelenka nejen zvyšuje pohodlí, ale také zvyšuje viditelnost uživatele. Barevně odlišené kalíšky usnadňují identifikaci správné úrovně útlumu a zajišťují maximální ochranu. ,

Charakteristika:

  • Barevně kódované kelímky pro snadnou identifikaci
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Vynikající rychlost útlumu
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III
  • Maloobchodní balení
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 26dB)

Materiál:

Materiál: ABS; Mono PU; Polyoxymethylen; TPR; Nylon; PěnaJednohustotní PU;