Profilované ochranné brýle jantarová

Artiklové číslo: PW34AMR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
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
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo PW34AMR
EAN / GTIN 5036108166312
Číslo výrobce PW34AMR
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tyto bezrámečkové ochranné brýle jsou navrženy s ohledem na bezpečnost, pohodlí a styl. Velmi lehké, ergonomicky tvarované, měkké stranice.

Charakteristika:

  • Obrysové zavinovací designové brýle
  • Zorník z jednoho kusu a tvarovaným nosním mostem
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • Lehké a pohodlné
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;