simmill PX stopková fréza, tvrdokov, válcová stopka, DIN 6535 HA, vnitřním chlazením, D=12 mm, L2=21 mm, D1=6 mm.

Artiklové číslo: P10.1206.21 A HM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo P10.1206.21 A HM
EAN / GTIN 4069769212365
Číslo výrobce AE35
L-číslo L23830 132
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill PX frézovací stopka
Tvrdá ocel, kulatý dřík, DIN 6535 HA, IKZ
D = 12 mm, L2 = 21 mm, D1 = 6 mm

Technické parametry:

  • Šroubovák = T8F
  • Šroub = ATK3
  • L1 = 80,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku