SEŘIZOVACÍ ŠROUB VS.M8X1X14.ABS40

Artiklové číslo: N00 71980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce VS.M8X1X14.ABS40 VERSTELLSCHRAUBE
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Vnější průměr hlavy e 7 mm
S nákružkem ne
Výška příruby L3 14 mm
Rozměr závitu d1 M8
Levý závit ne
Profil pohonu vnitřní šestihran
Stoupání závitu 1 mm
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo N00 71980
EAN / GTIN 4047109024113
Číslo výrobce 8495035600
L-číslo L20010 5181
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET VS.M8X1X14.ABS40 SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 950 35600