{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška příruby L3 | 21 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M16×1 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 5 mm | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Závitový kolík | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Třída pevnosti | 12.9 |
| Katalogové číslo | N00 71500 | |
| EAN / GTIN | 4047109023925 | |
| Číslo výrobce | 8495021200 | |
| L-číslo | L20010 5014 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |