• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill M4 kotoučová fréza, ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou, řezný průměr=80 mm, D=27 mm, zuby=

Artiklové číslo: MM4.82.0080.27.10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MM4.82.0080.27.10
EAN / GTIN 4069769209051
Číslo výrobce AYJ3
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Kotoučová fréza SIMTEK simmill M4
Ocel, kotoučová fréza, držák s drážkou pro pero
Hloubka řezu = 80 mm, D = 27 mm, zuby =

Technické parametry:

  • tmax = 19,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • Šroub = ATKT
  • ØD3 = 41,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • w = 10,0 mm (tolerance ±0,04)
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ZEFP = 4xR+4xL
  • Šroubovák = T20R