• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill AX Stopková fréza, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,8-0,8 mm, od velikosti závitu=M5,5, L2=10 mm

Artiklové číslo: MA4.MT08.01.10.05 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA4.MT08.01.10.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204797
Číslo výrobce AVE5X800
L-číslo L23830 101055
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,8-0,8 mm, od velikosti závitu=M5,5, L2=10 mm

Technické parametry:

  • ZEFP = 4
  • Od velikosti závitu = M5,5
  • tmax = 0,43 mm
  • ØD1 = 2,97 mm
  • ØDS = 4,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • Rozteč (do) = 0,80 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Rozteč (od) = 0,80 mm
  • L2 = 10,0 mm