• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill AX Stopková fréza, metrický závit ISO, částečný profil, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, od velikosti závitu=M7.0, L2=15 mm

Artiklové číslo: MA3.MT15.01.15.06 AM X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo MA3.MT15.01.15.06 AM X800
EAN / GTIN 4069769202526
Číslo výrobce AAF4X800
L-číslo L23830 101001
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Metr. Frézování závitů ISO, částečný profil, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, od velikosti závitu=M7,0, L2=15 mm

Technické parametry:

  • ØDS = 5,80 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • S = 0,8 mm
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • Od velikosti závitu = M7,0
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • Rozteč (do) = 1,50 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm
  • ZEFP = 3