• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější, P=1,5 mm

Artiklové číslo: M14.MT15.02 EM R X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.MT15.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769195859
Číslo výrobce AQ6AX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, plný profil, vnější
P=1,5 mm

Technické parametry:

  • R = 0,22 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • S = 4,4 mm
  • Rozteč (od) = 1,5 mm
  • b = 5,25 mm
  • h3 = 0,92 mm