Adaptér 1/2″ na 3/8″

Artiklové číslo: L60130 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L60130 4
EAN / GTIN 3148510580005
Číslo výrobce S.230
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Maximální točivý moment: 212 Nm
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 33,5
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 55