Box na nářadí se samočinným zavíráním 39 cm

Artiklové číslo: L60130 10516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L60130 10516
EAN / GTIN 3662424057236
Číslo výrobce BP.C16NPB
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevírání jednou rukou a samozavírání.
  • 2 úložné prostory ve víku.
  • Odolné kovové západky.
  • Zamykatelný (visací zámek není součástí dodávky).
  • Zatahovací rukojeť.
  • Dodává se s vyjímatelnou vložkou na přenášení.
  • Kufry na nářadí jsou stohovatelné.
  • Nosnost: 17 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 222
  • V[mm]: 164
  • D[mm]: 391
  • [kg]: 1,2

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost