Hloubkový kalibr Vernier, s pevným háčkem, 150 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: L40620 101075
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L40620 101075
EAN / GTIN 7630041148138
Číslo výrobce 00510276

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Rozměr A [mm]: 100
Rozměr B [mm]: 6,5
Rozměr C [mm]: 3
Rozměr D [mm]: 8
Rozměr a [mm]: 12
Rozměr b [mm]: 5

Popis:

Hloubkový kalibr s noniusem a pevnou zarážkou, 150 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Počet háčků: 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku