{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Řada | Nickel | |
| Označení výrobce | Nickel Sweatshirt Hoodie | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | 2XL | |
| Typ aplikace | Ochrana před UV | |
| Střih | Normální | |
| Počet kapes | 2 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Se zipem; UV standard | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 13758-2 |
| Katalogové číslo | KS31NVRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108475070 | |
| Číslo výrobce | KS31NVRXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |