• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

JLS3 Napájecí lišta

Artiklové číslo: JLS3-POWERBLOCK
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
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-POWERBLOCK
EAN / GTIN 3662424110122
Číslo výrobce JLS3-POWERBLOCK
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Volitelné příslušenství: zásuvka a port USB
  • Napájecí lišta, která vám poskytne 5 míst pro připojení elektrických zařízení: Elektrické nářadí, vrtačky, nabíječky, lampy, elektroniku, chytré telefony atd.... se snadným přístupem.
  • Verze EU - vybavena 3 zásuvkami SCHUKO a 2 porty USB
  • Vypínač - max. 16Amp /250V
  • Snadná a přímá instalace

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 550 x H. 170 x V. 192mm
  • Hmotnost: 2kg