Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 1/2″

Artiklové číslo: J.1/2
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.1/2
EAN / GTIN 3148510277400
Číslo výrobce J.1/2
L-číslo L60130 6023

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,1
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 36