Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 11/16

Artiklové číslo: J.11/16LA
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.11/16LA
EAN / GTIN 3148510283715
Číslo výrobce J.11/16LA

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 23,8
  • d1 [mm]: 23,8
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 10,2
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 113