Celoocelová šroubová svěrka GZ-K 300/140

Artiklové číslo: GZ30K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rodzaj produktu Svěrky
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 140 mm
Maks. siła mocowania 6 000 N
Rozstaw maks. 300 mm
Materiał ramion napinających ocel
Grubość szyny ślizgowej 11 mm
Szerokość szyny ślizgowej 28 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno; stal
Z płytą dociskową ano
Zawartość część pojedyncza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GZ30K
EAN / GTIN 4008158034133
Číslo výrobce GZ30K
L-číslo L80070 15
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Opis:

  • 20 % more clamping force per spindle rotation with optimised rail profile
  • Maximum security with linear transfer of force at the sliding arm
  • Clamping force up to 6,000 N
  • Fixed jaw and sliding arm are constructed of tempered steel for resilient clamping
  • Tommy bar with rounded ends for simple transfer of force when clamping
  • Pressure plates can be replaced by hand – no need for tools

Cecha szcz.:

  • Overhead: 140 mm
  • Material / surface:
    • Fixed and sliding bracket made of tempered steel, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
  • Rail: 28x11 mm
  • Wingspan: 300 mm

Zaleta:

Maximum stability
  • The optimised profile shape guarantees greater clamping force build-up in the shortest time, while maintaining greater stability and safety. The fixed clamp forged from a single piece with moulded pressure plate is hardened, tempered and galvanised, making it highly durable and torsion-resistant.
Forged sliding arm
  • The sliding arm allows for more efficient transfer of force. As a result of its more linear transfer of force, the new U-shaped sliding arm offers maximum security with the heaviest of loads. You can rely on that.
Pressure plate
  • For enhanced serviceability the pressure plate can be changed with no need for tools. It can be replaced very easily and quickly.
Smooth‐running spindle
  • The surface‐coated spindle with acme thread is particularly smooth‐running, and does not bind. For even smoother, more efficient work.

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Metal construction
  • DIY
  • Furniture and joinery works
  • Locksmith work
  • For clamping resiliently, elastically and powerfully

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si el riel es brillante, áspera con tela esmerilada (100 arena) en ambos lados estrechos
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku