Cenově výhodné balení – dílenská lopatka na smetí

Artiklové číslo: GG7570 230X230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Werkstatt-Kehrblech
Barva Hnědá; Stříbrná
Druh produktu Lopatka
S chlopní ne
Tvar rukojeti Dřevěná rukojeť
Délka lopatky na smetí 230 mm
Materiál lopaty Žárově zinkovaný kov
Tvar lopatky pravoúhlá
Celková délka 420 mm
Šířka lopatky 230 mm
Materiál rukojeti dřevo
S otvorem na zavěšení ano
Délka rukojeti 190 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG7570 230X230
Číslo výrobce GG7570 230X230

Popis

Provedení:

Kovové, žárově zinkované provedení s dřevěnou rukojetí.

Rozsah dodávky:

10 ks lopatka č. 087570 ve vybraném provedení.

Poznámka:

Dílenské smetáčky viz č. 087552 – č. 087556.