• A surcharge was added to this item price.

Vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 11T304

Artiklové číslo: GG3519 11T304
Nastavit cenu 30 ks (CZK 155,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 3,97 mm
Délka řezné desky L 11 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 9,525 mm
Průměr řezné desky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCMT 11T304
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje VM
Povlak s povlakem
Typ HB7120-1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCMT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DCMT
Označení řezné destičky DCMT 11T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3519 11T304
EAN / GTIN 4069515074087
Číslo výrobce GG3519 11T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.