Cenově výhodné balení – GARANT Vap Tap strojní závitník HSS-E

Artiklové číslo: GG1371 5X0,5
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 393,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1371 5X0,5
EAN / GTIN 4069515093316
Číslo výrobce GG1371 5X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
18
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
18
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná délka krku a drážky pro lepší odvod třísek pro hluboké závity. Vysoce výkonný řezný materiál HSS-E se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší odolnost proti opotřebení. Vaporizování povrchu, redukují se navařování za studena.
Jako č. 137110.

Poznámka:

Až ≤ M16, obsah 5 ks v sadě.
Od ≥ M18, obsah 3 ks v sadě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku