Cenově výhodné balení – spirálový vrták HSS N

Artiklové číslo: GG1365 6,5
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 61,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,5 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 101 mm
Délka třískové drážky Lc 63 mm
Průměr stopky DS 6,5 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 20 ks
Posuv f 0,13 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00650105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6,5 mm
Typ upínače Čep
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc max. 6,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,95 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, max. 40 stupně
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 55,9 mm
Hmotnost 19,2 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 53,3 mm
Posuv v ocel < 500 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1365 6,5
EAN / GTIN 4045197910875
Číslo výrobce GG1365 6,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.
Normální síla jádra bez rozšiřování.
Přesný výbrus špičky.
Broušený profil:
Vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče.
Vrták pro sériovou výrobu.
Jako č. 114360.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.