• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální stabilita, 25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: G10.1.000.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo G10.1.000.04 R
EAN / GTIN 4069769180923
Číslo výrobce A7W1
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální stabilita
25,4 x 25,4 mm, tmax=11 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • L1 = 150,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)
  • w≤ = 5,1 mm
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • f1 = 23,40 mm
  • h2 = 0,0 mm