Otevřená základna Matrix pro pneumatiky, velká, hluboká

Artiklové číslo: F50020012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál Ocel
Barva šedá
S dveřmi ne
Se zásuvkami ne
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 8 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Korpus šířka 1 200 mm
Korpus hloubka 500 mm
Korpus výška 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50020012
EAN / GTIN 3662424106293
Číslo výrobce F50020012
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 8