{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Ultramarínová modrá | |
| Řada | Aran | |
| Označení výrobce | Aran Fleece | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Sušit | Sušení v sušičce obecně | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | 3XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Boční kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Pas | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | F205NVRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108475285 | |
| Číslo výrobce | F205NVRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |