• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Řada bitů 6 - Groove Slot 8 mm

Artiklové číslo: ES.608
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ES.608
EAN / GTIN 3148510248356
Číslo výrobce ES.608
L-číslo L60130 10569
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, výstupní drážka 8 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • B [mm]: 50
  • L [mm]: 70
  • [g]: 13,70