{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Doba provozu | 100 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Celková výška | 57 mm | |
| Celková šířka | 315 mm | |
| Celková hloubka | 305 mm | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 315 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 305 mm | |
| Materiál vážicí desky | Ocel | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Zobrazovací jednotka – výška | 51 mm | |
| Zobrazovací jednotka – šířka | 235 mm | |
| Zobrazovací jednotka – hloubka | 114 mm | |
| Rozsah vážení max. | 35 kg | |
| Výška číslic | 25 mm | |
| Tlačítko přidržení hodnoty | ano | |
| Druh produktu | Plošinová váha | |
| Jednotka Rozsah vážení | kilogram | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | 5 °C | |
| Provozní teplota max. | 35 °C |
| Katalogové číslo | EOE 30K-2 | |
| EAN / GTIN | 4045761192683 | |
| Číslo výrobce | EOE 30K-2 | |
| L-číslo | L40250 1867 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |