Řada bitů 6 - Šestihran 3 mm

Artiklové číslo: EH.603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EH.603
EAN / GTIN 3148510233925
Číslo výrobce EH.603
L-číslo L60130 5450
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Bity, řada 6, pohon vnější šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, dlouhý, výstupní vnitřní šestihran 3 mm

Charakteristika:

  • L [mm]: 50
  • 6-hrana [mm]: 3
  • [g]: 14,40