Adaptér krouticího momentu/úhlu 68 - 340 Nm

Artiklové číslo: E.506-340S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Maximální utahovací moment 340 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E.506-340S
EAN / GTIN 3148519036213
Číslo výrobce E.506-340S
L-číslo L60130 5175
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 3 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Režim měření: vrchol nebo následník
  • Počítadlo cyklů
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • Jednotky měření: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť na 50 hodnot
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Výkon [N.m]: 68 - 340
  • Rozlišení: 0,1