Úhloměr 1/2″

Artiklové číslo: DM.360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DM.360
EAN / GTIN 3148510199351
Číslo výrobce DM.360
L-číslo L60130 5508
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Plochá stupnice pro čtení shora
  • Nastavení stupnice na hodnotu předepsanou výrobcem a následné dotažení na nulu
  • Měřicí stupnice 2°
  • Vnější a vnitřní čtyřhran
  • Pevný bod pomocí pružného nástavce s magnetem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 63
  • L [mm]: 410
  • Kvadrát [″]: 1/2
  • [g]: 350