• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill OS frézovací destička, jemné vyvrtávací nástroje, Dmin=6,9 mm

Artiklové číslo: D07.0345.20.07 YR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo D07.0345.20.07 YR X800
EAN / GTIN 4069769097412
Číslo výrobce AW1HX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill OS
Jemné vyvrtávací nástroje
Dmin = 6,9 mm

Technické parametry:

  • f = 3,45 mm
  • a = 5,85 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 6,9 mm