• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simcut F5 nástrojový držák , závitová hlava pro stroje WTO, Ds=11,4 mm, počet břitů=6

Artiklové číslo: CF5.1242.06 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CF5.1242.06 W
EAN / GTIN 4069769094466
Číslo výrobce AQAW
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 upínací držák
Závitová hlavice pro stroje WTO
Ds=11,4 mm, počet břitu=6

Technické parametry:

  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKG
  • Agregát = TN762004
  • L = 18,2 mm
  • l = 6,7 mm
  • ØDk = 42,0 mm
  • ØDa = 31,97 mm
  • Počet sedadel = 6
  • ØDS = 11,4 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku