• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simcut F5 vyměnitelná břitová destička, závitování, metrický ISO závit, plný profil, P=0,5 mm

Artiklové číslo: CF5.050.MT.02 M HX79
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo CF5.050.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094299
Číslo výrobce A28MHX79
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut F5 vyměnitelná destička
Závitová vířivá deska, metr. ISO závit, plný profil
P=0,5 mm

Technické parametry:

  • h3 = 0,31 mm
  • PDX = 0,45 mm
  • S = 3,94 mm
  • R = 0,06 mm
  • b = 4,10 mm
  • Rozteč (od) = 0,50 mm