{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | WX2 | |
| Označení výrobce | WX2 Eco Softshell (2L) | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Typ aplikace | Active; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; Zip | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček | |
| Pohlaví | pánské |
| Katalogové číslo | CD870BKTXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108436811 | |
| Číslo výrobce | CD870BKTXXL | |
| L-číslo | L01840 117480 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |