Mikina WX2 Eco černá/námořnická modrá XXL

Artiklové číslo: CD813BNRXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada WX2
Označení výrobce WX2 Eco Sweatshirt
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost 2XL
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodloužená záda
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CD813BNRXXL
EAN / GTIN 5036108456628
Číslo výrobce CD813BNRXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Lehká mikina ze směsi bavlny, ideální pro over-branding
  • S našimi základními barvami WX2 můžete vytvořit na míru šitý vzhled pro celé pracoviště, který zdůrazní barvy vaší společnosti.

Charakteristika:

  • Vysoký obsah bavlny pro vynikající pohodlí
  • Moderní design s ergonomickým střihem
  • Štíhlý střih pro výjimečné pohodlí
  • Lehká konstrukce pro větší pohodlí při nošení
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Dvoubarevný design
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Nový styl

Ze stejné série "WX2" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku