{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 100 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | Iona | |
| Označení výrobce | Iona Baumwoll Overall | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Typ aplikace | Výstražná ochrana | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Hustota tkaniny | 190 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Overal | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Pohlaví | Unisex | |
| S kapsami | Náprsní kapsa; S kapsou na mobilní telefon; Postranní kapsa | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Lem pasu; Lem rukávu; Prodyšné | |
| Konečná úprava textilu | ne | |
| Norma | EN 32781 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | C814ORRXXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108294190 | |
| Číslo výrobce | C814ORRXXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |