Bity PrecisionBits C6 pro šrouby s drážkou

Artiklové číslo: C6.135/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo C6.135/6
EAN / GTIN 7610733206070
Číslo výrobce PB C6.135/6
L-číslo L60060 1252

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar C 6,3 (1/4″)
  • pro šrouby s drážkou
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6,3
  • přesný, přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, leštění pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Bladbredde: 10 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou