Skříňka na nářadí z ocelového plechu, 5 přihrádek s velkou kapacitou

Artiklové číslo: BT.13GPB
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BT.13GPB
EAN / GTIN 3148517625310
Číslo výrobce BT.13GPB
L-číslo L60130 10737
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velkorysý úložný prostor.
  • Může pojmout vodováhu nebo pilku na železo.
  • Při odklopení rukojetí je okamžitý přístup do všech přihrádek.
  • Podlaha přihrádek je pokryta pěnou.
  • Lze uzamknout (visací zámek není součástí dodávky).
  • Rozměry skříňového prostoru (d x š x v): 518 x 200 x 98 mm.
  • Rozměry skládacích prostorů (d x š x v): 526 x 100 x 55 mm.
  • Nosnost: 30 kg.
  • Obsah: 18 dm³.
  • Červená 3020 a Elian šedá.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku