{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyložení max. | 60 mm | |
| Vhodné pro velikost šroubů | M10; M12 | |
| Druh produktu | Kompaktní upínače | |
| Rozsah upnutí max. | 97 mm | |
| Upínací síla max. | 16 kN | |
| S otvorem | ano | |
| Materiál | ocelová litina; ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | BSP-CB10-6 | |
| EAN / GTIN | 4008158021850 | |
| Číslo výrobce | BSP-CB10-6 | |
| L-číslo | L80030 334 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |