Kufr na nářadí se samočinným zavíráním 61 cm

Artiklové číslo: BP.C24NPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BP.C24NPB
EAN / GTIN 3662424057274
Číslo výrobce BP.C24NPB
L-číslo L60130 10528
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevíratelný jednou rukou s automatickým samočinným zavíráním.
  • Dva boxy na nářadí ve víku.
  • Odolné kovové západky.
  • Zabezpečení visacím zámkem (není součástí dodávky).
  • Skládací rukojeť.
  • Odnímatelná horní část.
  • Nástroje lze stohovat.
  • Nosnost: 28 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 273
  • V[mm]: 260
  • D[mm]: 603
  • [kg]: 2,8