Box na nářadí se samočinným zavíráním 39 cm

Artiklové číslo: BP.C16NPB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BP.C16NPB
EAN / GTIN 3662424057236
Číslo výrobce BP.C16NPB
L-číslo L60130 10516
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevírání jednou rukou a samozavírání.
  • 2 úložné prostory ve víku.
  • Odolné kovové západky.
  • Zamykatelný (visací zámek není součástí dodávky).
  • Zatahovací rukojeť.
  • Dodává se s vyjímatelnou vložkou na přenášení.
  • Kufry na nářadí jsou stohovatelné.
  • Nosnost: 17 kg.

Charakteristika:

  • H[mm]: 222
  • V[mm]: 164
  • D[mm]: 391
  • [kg]: 1,2