Izolační rohož 1000V VSE

Artiklové číslo: BC.20VSE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Délka 100 cm
Šířka 600 mm
Tloušťka 3,2 mm
Hmotnost 2,5 kg
Materiál guma
Povrch hladká
Druh produktu Podlahová rohož ESD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BC.20VSE
EAN / GTIN 3148510141503
Číslo výrobce BC.20VSE
L-číslo L60130 8002
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Gumová rohož pro izolaci přes zemní obklad
  • Tloušťka: 3,2 mm
  • Tvrdost: 60 DIDC

Charakteristika:

  • D x Š [m]: 1 x 0,6
  • [kg]: 2 500