Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1215P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Plocha na postavení; Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Popsaná část, Ocelová modrá Gestell; Standfläche; Gestell; Standfläche; Griffe
Materiál Ocelový plech; Ocelový plech
Barva Modrá; červená
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 260 mm
Šířka kola/válečku 85 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Materiál ráfek plast
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost 300 kg
Délka povrchu lopaty 150 mm
Šířka plochy lopaty 450 mm
Šířka 620 mm
Výška 1 200 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B1215P
EAN / GTIN 4017976131146
Číslo výrobce B1215P
L-číslo L90090 100485
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Trubkový ocelový vozík na pytle s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný, modrý, RAL 5007. bezpečnostní rukojeti fetra. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Šířka lžíce (mm): 450
  • Hloubka lžíce (mm): 150
  • Celková šířka (mm): 620
  • Celková hloubka (mm): 565
  • Celková výška (mm): 1200
  • Pneumatiky: PU solid
  • Velikost kol (mm): 260 x 85