Šroubovák PROTWIST Resistx TT20

Artiklové číslo: ATXR20X100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce PROTWIST Resistx TT20
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 100 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Kalený hrot
Průměr čepele 4 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka L 220 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATXR20X100
EAN / GTIN 3662424097980
Číslo výrobce ATXR20X100
L-číslo L60130 10268
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Resistorx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkká pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 3,84
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: TT20
  • [g]: 67