Šroubovák PROTWIST Phillips PH2

Artiklové číslo: ATP2X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 245 mm
Délka čepele l1 125 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Barevný odstín, Černá Signální černá
Barva Žlutá; Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Kalený hrot
Průměr čepele 6 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované; niklované
Sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATP2X125
EAN / GTIN 3662424096594
Číslo výrobce ATP2X125
L-číslo L60130 9467
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tepelná úprava na vlasci: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • FILIPY [č.]: PH2
  • [G]: 126