Sada šroubováků Protwist 12 ks.

Artiklové číslo: AT.J12R1PB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Barva žlutá; červená; Černá
Vhodné pro zkoušku napětí ano
Maximální zkušební napětí 10 000
Počet kusů nářadí 12
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Norma VDE 0682-201
Sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AT.J12R1PB
EAN / GTIN 3662424094651
Číslo výrobce AT.J12R1PB
L-číslo L60130 9561
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost je každý šroubovák po vyrobení testován VDE na 10 000 voltů po dobu 10 sekund.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: měkká rukojeť pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • [Kg]: 1,000