Úhlový šroubovák 5,5 mm

Artiklové číslo: ARZ.5.5
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ARZ.5.5
EAN / GTIN 3148510113203
Číslo výrobce ARZ.5.5
L-číslo L60130 6813
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dva konce ve dvou rovinách pod úhlem 90°
  • ovládané otočením o čtvrt otáčky
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 1,0
  • H [mm]: 14,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 0,6
  • [g]: 19

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku