• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šroubovák PROTWIST SLS - 4X150

Artiklové číslo: AN4X150SLS
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AN4X150SLS
EAN / GTIN 3662424028113
Číslo výrobce AN4X150SLS
L-číslo L60130 9302
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Válcová čepel pro přístup k nízko položeným šroubům
  • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohybu
  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím
  • Matná chromovaná čepel, černá kalená špička.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 259
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 95