LUKAS P3ZY leštící tělísko 16x20 mm stopka 6 mm plsť pro lešticí pastu

Artiklové číslo: A3700016206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Karton
Barva Béžová
Délka 20 mm
Délka hlavy 20 mm
Průměr hlavy 16 mm
Stupeň tvrdosti Střední
Doporučená obvodová rychlost min. 5 m/s
Průměr hřídele 6 mm
Průměr 16 mm
Popis tvaru Válec
Druh produktu Lešticí tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A3700016206
EAN / GTIN 4027497032891
Číslo výrobce A3700016206
L-číslo L50310 2
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Vaše přidaná hodnota: - V kombinaci s diamantovými pastami umožňuje díky své vynikající pružnosti leštění i složitých tvarů - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku Vaše výhody: - Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou zápustkové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válce, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí body LUKAS je 2-8 m/s. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Délka dříku: 40 mm
  • Tuhost/tvrdost (plstěné leštící těleso): H3
  • V max.: 15 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 20 mm
  • Průměr nástroje: 16 mm

Výhoda:

  • Díky své vynikající pružnosti je tento nástroj v kombinaci s diamantovými pastami LUKAS vhodný také pro leštění obzvláště složitých forem, jako jsou tlakové a vstřikovací formy, tažné, lisovací a řezné nástroje, zápustky pro lisování za studena, kovací zápustky, ložiska, vřetena, válečky, kalibry atd. Optimální obvodová rychlost pro plstěné lešticí kolíky LUKAS je 2-8 m/s.
  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: dobře se hodí
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
  • Litina: dobře se hodí
  • Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
  • Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
  • Sklo/tvrdý kov: dobře se hodí

Materiál:

  • nerezová ocel
  • Ocel
  • Titan
  • Litina

Vhodné pro:

  • Jemné broušení: vhodné
  • Leštění: dobře se hodí
  • Odhrotování: -
  • Jemné mletí: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Přesné obrábění: vhodné
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Umožňuje leštění složitých tvarů v kombinaci s diamantovými pastami díky své vynikající pružnosti.
  • Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
  • odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
  • Bez chromování