LUKAS BSSZ univerzální kulatý hřídelový kartáč 75x8 mm pro vrtačky splétaný

Artiklové číslo: A350107508135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo A350107508135
EAN / GTIN 4027497032150
Číslo výrobce A350107508135
L-číslo L50260 260
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Vaše přidané hodnoty: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně se hodí do hnacího stroje - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Snadná práce s hladkým drátem - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová hřídel nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Charakteristika:

  • Typ kartáče: Hřídelový kulatý kartáč
  • Materiál drátu: hladký ocelový drát
  • Tloušťka drátu: 0,5 mm
  • n max.: 25000 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Bezpečnostní norma: EN 1083-2
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 8 mm
  • Průměr nástroje: 75 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Litina: dobře se hodí

Materiál:

  • Ocel
  • Litina
  • plast a dřevo

Vhodné pro:

  • Kartáčování: vhodné
  • Odhrotování: vhodné
  • Odstraňte nátěr: vhodné
  • Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: dobře se hodí
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
  • Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
  • odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Snadná práce s hladkým drátem
  • Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
  • Bez chromování
  • Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům