• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LUKAS SFL univerzální lamelový kotouč 20x10 mm stopka 6 mm zrno oxidu hlinitého 80

Artiklové číslo: A2200020106080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Řada SFL universal
Označení výrobce Fächerschleifer SFL universal
Obal Karton
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 20 mm
Délka hlavy 10 mm
Průměr hřídele 6 mm
Nosný kotouč ocel
Hnací stroj Přímá bruska; Úhlová bruska
Upínač Stopka
Stupeň jemnosti střední
Doporučená obvodová rychlost max. 40 m/s
Doporučené otáčky max. 38 200 min-1
Otáčky max. 38 200 min-1
Podklad brusného materiálu tkanina
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A2200020106080
EAN / GTIN 4027497432127
Číslo výrobce A2200020106080
L-číslo L50330 140
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Velikost zrna: 150
  • n max: 7500 (1 ot./min)
  • Balení produktu: Karton
  • Délka stopky: 40 mm
  • Brusiva: NK (normální oxid hlinitý)
  • Bezpečnostní standard: EN 13743
  • V max : 40 m /s.
  • Označování obalů: LUKAS-ERZETT
  • Sklíčidlo nástroje: Stopka
  • Rozměr sklíčidla nástroje: 6 mm
  • Šířka/délka/výška nástroje: 50 mm
  • Průměr nástroje: 80 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
  • Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: dobře se hodí
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
  • Litina: dobře se hodí
  • Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
  • Slitiny titanu a niklu: vhodné
  • Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí

Materiál:

  • Ocel
  • plast a dřevo
  • nerezová ocel
  • Litina
  • Hliník

Vhodné pro:

  • Kartáče: vhodné
  • odstraňování otřepů: vhodné
  • Jemné broušení: vhodné
  • Odstraňte nátěr: vhodné
  • leštění: vhodné
  • Frézování: -
  • Gravírování: -
  • Čištění litiny: -
  • Broušení zaoblených švů: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: vhodný
  • Saténová povrchová úprava: vhodné
  • Hrubování: -

Poznámka:

  • Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
  • odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
  • Bez chromování
  • Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "SFL universal" Zobrazit všechny